Mordazas de presión con boca larga
Mordaza de presión con boca recta
MORDAZA PRESION RECTA L215MM
Nº de art.
071509 04
EAN 4061975354082
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Para fijación universal con la combinación de mordazas largas y semirredondas
- Palanca de apertura suave con mecanismo de muelle
- Manejo cómodo y sin esfuerzo con una sola mano; permite tirar en lugar de hacer presión
- Fabricada en acero laminado de alta resistencia, parcialmente forjado y templado en aceite
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Longitud | 215 mm |
Anchura mínima/máxima de fijación | 0-50 mm |
Material | Acero |
Superficie | Cincado |
Peso del producto (por artículo) | 349,000 g |